Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N1 90 NBR 109 20x28x4 L=4,7 N20-29

  • ERIKS:11028575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,45

-

5+

€ 7,88

16.67%

25+

€ 7,35

22.22%

50+

€ 6,30

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N1