Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N1 90 NBR 109 170x200x15 L=16 N170-4

  • ERIKS:11296860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 71,93/ stukexcl. btw

€ 87,04incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,31

-

5+

€ 71,93

16.67%

25+

€ 67,13

22.22%

50+

€ 57,54

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N1