€ 16,11/ stukexcl. btw
€ 19,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,11 | - |
5+ | € 13,43 | 16.67% |
25+ | € 12,53 | 22.22% |
50+ | € 10,74 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | LF 300 |
Stangdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 45 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 320 bar |
Maximale snelheid | 0.6 m/s |