Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet KI310 PUR925 70x82 L=10

  • ERIKS:11953448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact stangafdichting KI310 met gelijke lippen, speciaal voor smalle groeven. Is zowel statisch als dynamisch goed afdichtend. Materiaal polyurethaan 94AU925. Druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen telescoopcilinder, zwenkcilinder, laadkranen, spuitgietmachines, landbouwmachines, vorkheftrucks, grondverzetmachines, besturingshydrauliek, vrachtwagenkranen.
Opslaan in lijst

€ 24,84/ stukexcl. btw

€ 30,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,84

-

5+

€ 20,70

16.67%

25+

€ 19,32

22.22%

50+

€ 16,56

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
KI 310
Materiaal afdichting
PUR925
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s