Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet KI310 PUR925 30x38 L=7

  • ERIKS:11301040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact stangafdichting KI310 met gelijke lippen, speciaal voor smalle groeven. Is zowel statisch als dynamisch goed afdichtend. Materiaal polyurethaan 94AU925. Druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen telescoopcilinder, zwenkcilinder, laadkranen, spuitgietmachines, landbouwmachines, vorkheftrucks, grondverzetmachines, besturingshydrauliek, vrachtwagenkranen.
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,80

-

5+

€ 9,00

16.67%

25+

€ 8,40

22.22%

50+

€ 7,20

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
KI 310
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
38 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s