Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 80x100 L=12,2

  • ERIKS:10018910
Image 1
G10 voor stang en enkelwerkende zuigers, opgebouwd uit standaard NBR/weefsel, soms ook leverbaar in FKM/weefsel, groefring met afzonderlijke rubber steunring. Max. druk 250 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (NBR), -10 tot +140 °C (FKM). Eventueel uitwisselbaar met T20.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
G10
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s