Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 14x26 L=7,3

  • ERIKS:10018835
Image 1
G10 voor stang en enkelwerkende zuigers, opgebouwd uit standaard NBR/weefsel, soms ook leverbaar in FKM/weefsel, groefring met afzonderlijke rubber steunring. Max. druk 250 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (NBR), -10 tot +140 °C (FKM). Eventueel uitwisselbaar met T20.
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,60

-

10+

€ 11,34

10.00%

25+

€ 10,08

20.00%

50+

€ 8,82

30.00%

100+

€ 8,19

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
G10
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s