€ 22,23/ stukexcl. btw
€ 26,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,23 | - |
5+ | € 18,52 | 16.67% |
25+ | € 17,29 | 22.22% |
50+ | € 14,82 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AUN100 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 50 mm |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |