Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet AUN100 94 AU 925 180x200x15 L=16 AUN180-101

  • ERIKS:11292917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium, druk 30 MPa (300bar).
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUN100
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
180 mm
Uitwendige diameter
200 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s