Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet AUN100 94 AU 925 110x125x15 L=16 AUN110-105

  • ERIKS:11315887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium, druk 30 MPa (300bar).
Opslaan in lijst

€ 54,45/ stukexcl. btw

€ 65,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,45

-

5+

€ 45,38

16.67%

25+

€ 42,35

22.22%

50+

€ 36,30

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUN100
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
110 mm
Uitwendige diameter
125 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s