€ 41,70/ stukexcl. btw
€ 50,46incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,04 | - |
5+ | € 41,70 | 16.67% |
25+ | € 38,92 | 22.22% |
50+ | € 33,36 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AUN100 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 105 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |