Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering EKF PA4201 25x21 L=8,2

  • ERIKS:11611338
Image 1
Geleide ringen EKF voor zuigers van PA 4201, snelheid tot 1 m/s, belasting afhankelijk van temperatuur max 25 N/mm², temperatuur -30 tot +100C°. Voor nieuwe constructie worden modernere materialen geadviseerd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EKF
Vorm
Splitring
Materiaal
PA4201
Inwendige diameter
21 mm
Uitwendige diameter
25 mm
Breedte
8 mm
Groefbreedte
8.2 mm
Dikte
2 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C