Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering EKF 16x20x8,2

  • ERIKS:12643922
Image 1
Geleide ringen EKF voor zuigers van PA 4201, snelheid tot 1 m/s, belasting afhankelijk van temperatuur max 25 N/mm², temperatuur -30 tot +100C°. Voor nieuwe constructie worden modernere materialen geadviseerd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EKF
Inwendige diameter
16 mm
Uitwendige diameter
20 mm
Groefbreedte
8.2 mm