€ 43,56/ stukexcl. btw
€ 52,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,56 | - |
5+ | € 36,30 | 16.67% |
25+ | € 33,88 | 22.22% |
50+ | € 29,04 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | FOI |
Stangdiameter | 8 mm |
Groefdiameter | 10.9 mm |
Groefbreedte | 2.4 mm |
Afdichtingshoogte | 2.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE F56110 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |