Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOI PTFE F56110 22x28,2 L=4,8

  • ERIKS:11346834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veergeactiveerde PTFE afdichting FOI, toegepast als stangafdichting. Materiaal koolgevuld PTFE 10/F56110 en RVS 1.4310 veer. Snelheid 15 m/s, druk 30 MPa (300 bar), temperatuur -200 tot +260 ºC. Uitwisselbaar met AS O-ringen. Draai- en zwenkbewegingen zijn mogelijk, rotatie is niet mogelijk. Toepassingen heetwaterventielen, pneumatiekcilinders.
Opslaan in lijst

€ 76,77/ stukexcl. btw

€ 92,89incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,77

-

5+

€ 63,98

16.67%

25+

€ 59,71

22.22%

50+

€ 51,18

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
FOI
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
28.2 mm
Groefbreedte
4.8 mm
Afdichtingshoogte
4.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
PTFE F56110
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
15 m/s