€ 63,09/ stukexcl. btw
€ 76,34incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,09 | - |
5+ | € 52,58 | 16.67% |
25+ | € 49,07 | 22.22% |
50+ | € 42,06 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | FOI |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 20.5 mm |
Groefbreedte | 3.6 mm |
Afdichtingshoogte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE F56110 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |