Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset ESV FKM/weefsel 56x71 L=22,5

  • ERIKS:11292863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset ESV voor stangen bestaande uit een drukring, minimaal 3 manchetten en steunring Materiaal FKM rubberweefsel en mogelijk steunring van POM materiaal. Beneden stangdiameter 140 mm wordt 1 manchet van geheel FKM rubber toegepast.. Temperatuur -15 tot +140 ºC Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen,
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
ESV
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
71 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
FKM/weefsel
Compound
BI-FKM B3K674
Temperatuurgebied
van -15 tot 140 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s