€ 161,10/ stukexcl. btw
€ 194,93incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 161,10 | - |
5+ | € 134,25 | 16.67% |
25+ | € 125,30 | 22.22% |
50+ | € 107,40 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | ES |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 40 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |