€ 76,95/ stukexcl. btw
€ 93,11incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 76,95 | - |
5+ | € 64,13 | 16.67% |
25+ | € 59,85 | 22.22% |
50+ | € 51,30 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | ES |
Stangdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | BI-NBR B3B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |