Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset ES NBR/weefsel 32x44 L=22,5

  • ERIKS:10019340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset ES voor stangen bestaande uit een drukring, minimaal 3 manchetten en steunring. Materiaal NBR rubberweefsel en mogelijk steunring van POM materiaal. Beneden stangdiameter 140 mm wordt 1 manchet van geheel rubber toegepast. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van het medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen, staalindustrie, speciale cilinders. Type 179 is 11 delig en met noppen geveerd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
ES
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
44 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
BI-NBR B3B246
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s