Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | ES |
Stangdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 165 mm |
Groefbreedte | 46 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |