Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | EKV |
Boringsdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 170 mm |
Groefbreedte | 33.5 mm |
Afdichtingshoogte | 32.5 mm |
Materiaal afdichting | FKM/weefsel |
Compound | BI-FKM B4K674 |
Temperatuurgebied | van -15 tot 140 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |