Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset EKV BI-FKM B4K674 160x130x28 L=29

  • ERIKS:11321309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset EKV voor zuigers bestaande uit FKM rubber weefselmateriaal. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur-15 tot +140 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen, staalindustrie, speciale cilinders. Bestaande uit 3 of 4 delen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EKV
Boringsdiameter
160 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
29 mm
Afdichtingshoogte
28 mm
Materiaal afdichting
FKM/weefsel
Compound
BI-FKM B4K674
Temperatuurgebied
van -15 tot 140 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s