€ 262,80/ stukexcl. btw
€ 317,99incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 262,80 | - |
5+ | € 219,00 | 16.67% |
25+ | € 204,40 | 22.22% |
50+ | € 175,20 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | EKV |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 100 mm |
Groefbreedte | 25.8 mm |
Afdichtingshoogte | 25 mm |
Materiaal afdichting | FKM/weefsel |
Compound | BI-FKM B4K674 |
Temperatuurgebied | van -15 tot 140 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |