Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset EKV BI-FKM B4K674 100x80x20,6 L=21,2

  • ERIKS:11058564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset EKV voor zuigers bestaande uit FKM rubber weefselmateriaal. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur-15 tot +140 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen, staalindustrie, speciale cilinders. Bestaande uit 3 of 4 delen
Opslaan in lijst

€ 192,60/ stukexcl. btw

€ 233,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 192,60

-

5+

€ 160,50

16.67%

25+

€ 149,80

22.22%

50+

€ 128,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EKV
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
80 mm
Groefbreedte
21.2 mm
Afdichtingshoogte
20.6 mm
Materiaal afdichting
FKM/weefsel
Compound
BI-FKM B4K674
Temperatuurgebied
van -15 tot 140 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s