Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset EK BI-NBR B4B246 80x60x14,6 L=15,2

  • ERIKS:11294151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset EK voor zuigers bestaande uit NBR rubber weefselmateriaal. Het is mogelijk dat de steunring uit POM materiaal is vervaardigd. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen, staalindustrie, speciale cilinders. Bestaande uit 3 of 4 delen , type 0058 is diverse delen.
Opslaan in lijst

€ 66,78/ stukexcl. btw

€ 80,80incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,78

-

5+

€ 55,65

16.67%

25+

€ 51,94

22.22%

50+

€ 44,52

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EK
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
15.2 mm
Afdichtingshoogte
14.6 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
BI-NBR B4B246
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s