€ 141,30/ stukexcl. btw
€ 170,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,30 | - |
5+ | € 117,75 | 16.67% |
25+ | € 109,90 | 22.22% |
50+ | € 94,20 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | EK |
Boringsdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 115 mm |
Groefbreedte | 25.8 mm |
Afdichtingshoogte | 25 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |