Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | EK |
Boringsdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 45 mm |
Groefbreedte | 11.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | BI-NBR B3B246 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |