Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Complete zuiger TDUOH 88 NBR 101 40x10x25

  • ERIKS:11312686
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Complete dubbelwerkende zuigerafdichting/zuiger met ronde veren. Materiaal 90 NBR109 voor het type T duo H en 80 NBR709 of FKM580 voor type T duo, verenstaaldraad volgens DIN 17223. Max. druk 6 MPa (60 bar) afhankelijk van de diameter, snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T-Duo H
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
10 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s