Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T-Duo H |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 12 mm |
Afdichtingshoogte | 35 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 60 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |