€ 41,13/ stukexcl. btw
€ 49,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,13 | - |
5+ | € 34,28 | 16.67% |
25+ | € 31,99 | 22.22% |
50+ | € 27,42 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | TDUOP |
Boringsdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 22 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |