Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Complete zuiger T-Duo P 50-76 NBR708 50x10x18

  • ERIKS:11292546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 31,50/ stukexcl. btw

€ 38,12incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,50

-

5+

€ 26,25

16.67%

25+

€ 24,50

22.22%

50+

€ 21,00

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
TDUOP
Boringsdiameter
50 mm
Groefdiameter
10 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s