Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Complete zuiger T-Duo P 100-65 NBR708 100x16x25

  • ERIKS:11292543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41,13/ stukexcl. btw

€ 49,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,13

-

5+

€ 34,28

16.67%

25+

€ 31,99

22.22%

50+

€ 27,42

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
TDUOP
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
16 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s