Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Complete zuiger Pneuko G PA-NBR 50x10x8

  • ERIKS:11292638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Complete dubbelwerkende zuigerafdichting Pneuko G bestaande uit zuigerlichaam, geleiding en afdichting. Zuigerlichaam bestaat uit aluminium, bij diameters < 25 mm uit POM, de geleiding uit Polyamid PA4601, bij diameter > 25 mm uit POM, statische- en dynamische afdichting van 72NBR872. Druk max. 1 MPa (10 bar), -20 tot +100 ºC, snelheid < 1 m/s. Toepassing pneumatiek.
Opslaan in lijst

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,60

-

5+

€ 33,00

16.67%

25+

€ 30,80

22.22%

50+

€ 26,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Pneuko G
Boringsdiameter
50 mm
Groefdiameter
10 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Materiaal geleidering
PA
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s