Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Complete zuiger Pneuko G PA-NBR 125x20x12

  • ERIKS:11292630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Complete dubbelwerkende zuigerafdichting Pneuko G bestaande uit zuigerlichaam, geleiding en afdichting. Zuigerlichaam bestaat uit aluminium, bij diameters < 25 mm uit POM, de geleiding uit Polyamid PA4601, bij diameter > 25 mm uit POM, statische- en dynamische afdichting van 72NBR872. Druk max. 1 MPa (10 bar), -20 tot +100 ºC, snelheid < 1 m/s. Toepassing pneumatiek.
Opslaan in lijst

€ 60,03/ stukexcl. btw

€ 72,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,03

-

5+

€ 50,03

16.67%

25+

€ 46,69

22.22%

50+

€ 40,02

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Pneuko G
Boringsdiameter
125 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Materiaal geleidering
PA
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s