€ 43,56/ stukexcl. btw
€ 52,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,56 | - |
5+ | € 36,30 | 16.67% |
25+ | € 33,88 | 22.22% |
50+ | € 29,04 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Pneuko G |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 12 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Materiaal geleidering | PA |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |