Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Complete zuiger NA Duo P 32-1 NBR708 32x8x9

  • ERIKS:11295435
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kort bouwende complete dubbelwerkende zuiger NA Duo P voor pneumatiek met zuigerlichaam van staal en aangevulkaniseerde aanslagbuffers en dichtlippen met speciale pneumatische afdichtkanten. Dubbelbelastbare zuiger met radiale beluchtingskanalen voor zekere drukopbouw in eindpositie. Materiaal 72 NBR708. Druk max. 1 MPa (10 bar), temperatuur -30 tot +100 ºC, snelheid < 1 m/s. Toepassing pneumatiek.
Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,50

-

5+

€ 11,25

16.67%

25+

€ 10,50

22.22%

50+

€ 9,00

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NADUOP
Boringsdiameter
32 mm
Groefdiameter
8 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s