Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Complete zuiger NA Duo P 16-1 NBR708 16x4,5x5,7

  • ERIKS:11310244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kort bouwende complete dubbelwerkende zuiger NA Duo P voor pneumatiek met zuigerlichaam van staal en aangevulkaniseerde aanslagbuffers en dichtlippen met speciale pneumatische afdichtkanten. Dubbelbelastbare zuiger met radiale beluchtingskanalen voor zekere drukopbouw in eindpositie. Materiaal 72 NBR708. Druk max. 1 MPa (10 bar), temperatuur -30 tot +100 ºC, snelheid < 1 m/s. Toepassing pneumatiek.
Opslaan in lijst

€ 10,98/ stukexcl. btw

€ 13,29incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,98

-

5+

€ 9,15

16.67%

25+

€ 8,54

22.22%

50+

€ 7,32

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NADUOP
Boringsdiameter
16 mm
Groefdiameter
4.5 mm
Afdichtingshoogte
5.7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s