Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Simko 320 NBR709 60x48 L=20,5

  • ERIKS:11301036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Driedelige dubbelwerkende compact zuigerafdichting Simko 320 bestaande uit weefselversterkt elastomeer afdichtingslichaam en twee geleide back-up ringen. Materiaal dichtingselement 80NBR878 of 80NBR709 en geleide back-up ringen polyamidePA4107. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Simko 320
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
48 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
80 NBR 709
Materiaal geleidering
PA
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s