€ 49,50/ stukexcl. btw
€ 59,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,50 | - |
5+ | € 41,25 | 16.67% |
25+ | € 38,50 | 22.22% |
50+ | € 33,00 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Simko 320 |
Boringsdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 58 mm |
Groefbreedte | 20.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | 80 NBR 878 |
Materiaal geleidering | PA |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |