Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Simko 320 80 NBR 878/PA 100x86 L=22,5

  • ERIKS:11292602
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Driedelige dubbelwerkende compact zuigerafdichting Simko 320 bestaande uit weefselversterkt elastomeer afdichtingslichaam en twee geleide back-up ringen. Materiaal dichtingselement 80NBR878 of 80NBR709 en geleide back-up ringen polyamidePA4107. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 76,05/ stukexcl. btw

€ 92,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,05

-

5+

€ 63,38

16.67%

25+

€ 59,15

22.22%

50+

€ 50,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Simko 320
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
86 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
80 NBR 878
Materiaal geleidering
PA
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s