€ 32,31/ stukexcl. btw
€ 39,10incl. btw
125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,31 | - |
5+ | € 26,93 | 16.67% |
25+ | € 25,13 | 22.22% |
50+ | € 21,54 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Simko 300 |
Boringsdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 52 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |