€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,21 | - |
5+ | € 20,18 | 16.67% |
25+ | € 18,83 | 22.22% |
50+ | € 16,14 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Simko 300 |
Boringsdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 39.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |