Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Simko 300 98 AU 928/NBR 40x29x4 L=4,2

  • ERIKS:11953619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweedelige dubbelwerkende compact zuigerafdichting Simko 300 bestaande uit een profiel afdichtingsring en een aandrukring. Materiaal profielring polyurethaan 98AU928. Materiaal aandrukelement diameter < 63 mm 72 NBR872 en bij diameter > 63 mm 80NBR709. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen standaardcilinder, mobiele hydrauliek, kunststofverwerkingmachines, grondverzet equipment, kranen.
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,08

-

5+

€ 15,90

16.67%

25+

€ 14,84

22.22%

50+

€ 12,72

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
29 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
98 AU 928
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s