€ 100,35/ stukexcl. btw
€ 121,42incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 100,35 | - |
5+ | € 83,63 | 16.67% |
25+ | € 78,05 | 22.22% |
50+ | € 66,90 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Simko 300 |
Boringsdiameter | 160 mm |
Groefdiameter | 139 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Afdichtingshoogte | 7.8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |