Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Simko 300 98 AU 928/NBR 140x119x7,8 L=8,1

  • ERIKS:11953638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweedelige dubbelwerkende compact zuigerafdichting Simko 300 bestaande uit een profiel afdichtingsring en een aandrukring. Materiaal profielring polyurethaan 98AU928. Materiaal aandrukelement diameter < 63 mm 72 NBR872 en bij diameter > 63 mm 80NBR709. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen standaardcilinder, mobiele hydrauliek, kunststofverwerkingmachines, grondverzet equipment, kranen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
119 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Afdichtingshoogte
7.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
98 AU 928
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s