Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting S8 NBR/weefsel 6x13 L=6,4

  • ERIKS:10018639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting S8 van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring. Materiaal weefsel 70 NBR B209. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
S8
Stangdiameter
6 mm
Groefdiameter
13 mm
Groefbreedte
6.4 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
70 NBR B209
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s