Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting S8 NBR/weefsel 60x70 L=8

  • ERIKS:10018579
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting S8 van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring. Materiaal weefsel 70 NBR B209. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 56,43/ stukexcl. btw

€ 68,28incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,43

-

5+

€ 47,03

16.67%

25+

€ 43,89

22.22%

50+

€ 37,62

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
S8
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
70 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
70 NBR B209
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s