Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | S8 |
Stangdiameter | 56 mm |
Groefdiameter | 66 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | 70 NBR B209 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |