€ 37,89/ stukexcl. btw
€ 45,85incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,89 | - |
5+ | € 31,58 | 16.67% |
25+ | € 29,47 | 22.22% |
50+ | € 25,26 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | S8 |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 48 mm |
Groefbreedte | 6.4 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | 70 NBR B209 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |